Beli bosch gsb13 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- YUKIWA SEIKO Drill ChuckDeskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga bosch gsb13 Terbaru April 2026
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| monotaro Drill Chuck (Chuck Bor) | Rp229.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101518404-1.jpg)


/raP104042982-1.jpg)
/P101001142-1.jpg)

/31P101003109-7.jpg)


/P101518176-1.jpg)

/P101518299-1.jpg)